text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal de 19 1/2 polegada de largura entre faces 12 mm comprimento 38 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, acionamento manual, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado

Numéro d'article
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Model 19 12
Type Socket

La description

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, acionamento manual, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado

Numéros d'articles

Numéro d'article G2230.120.001
EAN 4010886613047
UBB 240122034855
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6130450

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.