Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G2200
G2200.060.001
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
Gedore Soquete de metal 20 1/4 polegada largura hexagonal entre os planos 6 mm comprimento 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
6
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
6
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
3.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
10
Código pautal
Ver
Model
20 6
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, operado manualmente, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado
Números do artigo
Referência
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6165830
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar