text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal 20 1/4 polegada largura hexagonal entre faces 4,5 mm comprimento 25 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, operado manualmente, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento (m) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 4.5
Comprimento (m) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 2.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Model 20 4,5
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, operado manualmente, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6165590

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.