text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior IS 30 10x1,6 10 MM


Comando manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, ponta da lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B

Referência
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 19
Comprimento da lâmina (mm) 23
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 19
Comprimento da lâmina (mm) 23
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Slotted Bit Socket

Descrição

Comando manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, ponta da lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B

Números do artigo

Referência G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6666370

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.