text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior IKS 30 PZD 1 GR.1


Punho manual, serrilhado, cromado, com pino prensado em aço especial GEDORE vanádio, acabamento metálico, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Referência
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 17.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Adequado para funcionamento manual Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 17.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Adequado para funcionamento manual Sim
Tamanho da cruzeta 1
Comprimento da ponta (mm) 27
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

Punho manual, serrilhado, cromado, com pino prensado em aço especial GEDORE vanádio, acabamento metálico, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Números do artigo

Referência G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1640968

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.