text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power Line 8351-1 Cortador lateral eletrónico miniatura 0.6-2.59mm 8mm Mordente 135mm

Referência 1L646139
Isolado Não
Comprimento (m) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não

Especificações

Isolado Não
Comprimento (m) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Model 8351-1

Descrição

Arestas de corte em ângulo de 21°, com bisel fino, dureza 62 HRC, Valores de corte: Fio de cobre: máx. 2,0 mm / AWG 12, Fio de dureza média: máx. 1,6 mm / AWG 14, Fio de piano: máx. 0,6 mm / AWG 22, Fio de piano: 0,6 mm/AWG 22

Números do artigo

Referência 1L646139
EAN 4010886855737
UBB 500642348477
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 1829041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.