text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pontas de impacto IN K 19 1/2 polegada de largura entre faces 6 mm comprimento 44 mm


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês

Referência
Comprimento (m) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 6
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 6
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal
Type Impact Screwdriver Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês, aço especial GEDORE, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2244.060.001
EAN 4010886622407
UBB 240122725890
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6224000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.