Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
6W452929
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
Gedore MIN FH BLUE FS Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 0.27-1.35Nm 111mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6W452929
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
210
Comprimento total (mm)
111
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
210
Comprimento total (mm)
111
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
MIN FH BLUE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W452929
EAN
4002805921623
UBB
500642429806
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1471465