text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de chaves de catraca de anel aberto 7 R-012 Largura de 12 partes nos planos 8-19 mm


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de metal
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de metal
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 12
Largura da chave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2650
Código pautal
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descrição

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Números do artigo

Referência G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297442

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.