Chaves bocas
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves bocas
0U424749
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
Gedore Chave de anel dupla 400 36 x 41 mm 351 mm aberta, com sextavado duplo
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0U424749
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
351
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
41
Chave de tamanho pequeno (mm)
36
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
351
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
41
Chave de tamanho pequeno (mm)
36
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
25.2
Altura da cabeça grande (mm)
28.2
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
58
Largura da cabeça grande (mm)
66
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
1933175