Sextavado interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1U053744
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
Soquete para bits Gedore 10mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1U053744
Diâmetro
22.5
Comprimento (m)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
22
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
22.5
Comprimento (m)
22
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
22
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
10
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
1U053744
EAN
4010886883334
UBB
500642776222
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2219395