text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca aberta de roquete 7 R largura entre faces 27 mm comprimento 359 mm tração

Referência 7U211592
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 590
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 360
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Proteção da superfície Cromado
Peso 590
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 27
Largura da cabeça aberta (mm) 59.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 53.5
Altura da cabeça aberta (mm) 8.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 16
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Model 7 R 27
Type Combination Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297213
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.