Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2451
G2451.100.001
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
Chave de caixa angular Gedore 25 V 10 10 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado
Descrição completa
Referência
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
37.5
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
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
37.5
Forma da lâmina
Outro
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Não
Largura da cabeça (mm)
19
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Profundidade da chave (mm)
12
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
190
Código pautal
82041100
Type
Offset Socket Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado
Números do artigo
Referência
G2451.100.001
EAN
4010886619490
UBB
203232941229
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
6194930