text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas E 1 BOX

Referência 5U689544
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 21200
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 21200
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['750.000', '2000.000']
Largura da cabeça (mm) 60
Tamanho da ligação (mm) 25
Divisão da escala de precisão (Nm) 50
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 40
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 8564-02
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 5U689544
EAN 4002805856420
UBB 500642465446
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7695680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.