text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave combinada OPEN-BOX 13 AF 11 mm comprimento 135 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 135
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 11
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 11
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.110.001
EAN 4018754018765
UBB 203120164942
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40081111

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.