text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave inglesa 62 P 15 máx. 43 mm comprimento 380 mm


Tamanhos 6" - 18" = ISO 6787, mordente ajustado a 15°, Tamanho 24" = ISO 6787, mordente ajustado a 22,5°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, aço GEDORE vanádio 31CrV3, acabamento fosfatado, cabeças polidas, fosfatadas, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 1203
Comprimento (m) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 43
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 1203
Comprimento (m) 375
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 43
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 43
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1060
Código pautal
Type Adjustable Spanner

Descrição

Tamanhos 6" - 18" = ISO 6787, mordente ajustado a 15°, Tamanho 24" = ISO 6787, mordente ajustado a 22,5°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, aço GEDORE vanádio 31CrV3, acabamento fosfatado, cabeças polidas, fosfatadas, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Números do artigo

Referência G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6368430

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.