text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave inglesa 60 P 10 máx. 30 mm comprimento 255 mm com escala de ajuste


Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, Com escala, Aço cromo-vanádio, Acabamento fosfatado, cabeças polidas, Aço cromo-vanádio, fosfatado, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 416
Comprimento (m) 253
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Peso 416
Comprimento (m) 253
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Escala (mm) 0 - 30
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 450
Código pautal
Type Adjustable Spanner

Descrição

Modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, Com escala, Aço cromo-vanádio, Acabamento fosfatado, cabeças polidas, Aço cromo-vanádio, fosfatado, cabeças polidas, Com furo para pendurar

Números do artigo

Referência G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6380720

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.