text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave fixa de abrir 894 largura entre faces 70 mm comprimento 572 mm cinzento aço


Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 572
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 572
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 70
Chave de tamanho pequeno (mm) 70
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 19.7
Largura da cabeça pequena (mm) 142
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2100
Código pautal
Type Spanner

Descrição

Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2105.700.001
EAN 4010886657751
UBB 240120079100
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6577510

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.