Chaves bocas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves bocas
G2140
G2140.017.019
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
Gedore Chave dupla para anéis 400 17 x 19 mm 210 mm aberta, com sextavado duplo
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
17
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
12.2
Altura da cabeça grande (mm)
13.2
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
32
Largura da cabeça grande (mm)
35
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Sim
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
170
Código pautal
Ver
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Anel com desvio de 15° em relação ao eixo, abertura hexagonal com desvio de 30°, secção UD com desvio de 15°, tamanhos 8x10 a 12x14 mm com hexágono, para aplicações com tubagens hidráulicas/de travões, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, abertura hexagonal com desvio de 30°, abertura com perfil UD com desvio de 15
Números do artigo
Referência
G2140.017.019
EAN
4010886605776
UBB
240120085388
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
6057780