text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla para anéis 4 14 x 15 mm 161 mm reta


Padrão plano, anéis de parede fina, perfil UD, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, *não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 161
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 161
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7.2
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 21.5
Largura da cabeça grande (mm) 23
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal 8204110000
Model 4 14x15
Type Flat Ring Spanner

Descrição

Padrão plano, anéis de parede fina, perfil UD, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2135.014.015
EAN 4010886605424
UBB 240120072170
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6054250

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.