text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla de abrir 6 20 x 22 mm comprimento 236 mm cromada


Forma estreita, veio oval, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, * não normalizadas, Mordente: rectificado com precisão na dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Aço cromo-vanádio 31CrV3

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 236
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 236
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Largura da cabeça pequena (mm) 44.5
Largura da cabeça grande (mm) 48.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 220
Código pautal
Type Spanner

Descrição

Forma estreita, veio oval, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, * não normalizadas, Mordente: rectificado com precisão na dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Aperto seguro graças ao veio de perfil estreito, Sobrecarga indicada por deformação, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Aço cromo-vanádio 31CrV3

Números do artigo

Referência G2128.020.022
EAN 4010886606681
UBB 240120108495
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6066850

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.