text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de roquete para anéis abertos 7 R largura entre faces 14 mm comprimento 190 mm comprimento


Padrão plano, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com 13° de desvio do veio, reversível

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 101
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Proteção da superfície Cromado
Peso 101
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Largura da cabeça aberta (mm) 31.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28.2
Altura da cabeça aberta (mm) 4.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.4
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 92
Código pautal
Model 7 R 14
Type Combination Ratchet Spanner

Descrição

Padrão plano, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com 13° de desvio do veio, reversível

Números do artigo

Referência G2111.140.001
EAN 4010886889190
UBB 500501918527
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297124

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.