text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 19 mm comprimento 250 mm reversão


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Referência
Comprimento (mm)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 218
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 252
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Cromado
Peso 218
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Largura da cabeça aberta (mm) 42
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36.3
Altura da cabeça aberta (mm) 6.4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 225
Código pautal
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

Descrição

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Números do artigo

Referência G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297361

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.