text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre planos 14 mm comprimento 190 mm reversão


Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, perfil UD, ângulo de trabalho de 7° de 8 a 15 mm e de 6° de 16 a 24 mm, para afrouxamento e aperto rápido da catraca, com mudança de alavanca, elevada transferência de binário, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, forjado a quente, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 98
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Proteção da superfície Cromado
Peso 98
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Largura da cabeça aberta (mm) 31.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28.2
Altura da cabeça aberta (mm) 4.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.4
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 107
Código pautal
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Descrição

Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, perfil UD, ângulo de trabalho de 7° de 8 a 15 mm e de 6° de 16 a 24 mm, para afrouxamento e aperto rápido da catraca, com mudança de alavanca, elevada transferência de binário, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, forjado a quente, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T

Números do artigo

Referência G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297310

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.