text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de catraca de anel aberto 7 UR largura entre faces 10 mm comprimento 160 mm reto


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 53
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 160
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção da superfície Cromado
Peso 53
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 23
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 21
Altura da cabeça aberta (mm) 4.1
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 57
Código pautal
Model 7 UR 10
Type Combination Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência G2115.100.001
EAN 4010886889367
UBB 500503853896
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297272

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.