text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de caixa dupla 626 largura entre faces 12 x 13 mm L 140 mm diâmetro sólido


Com veio hexagonal e orifícios para rodar, quer com uma chave inglesa, quer com um pé de cabra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabela, encomendar separadamente), tamanhos 6x7 e 8x9 mm sem orifício, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 140
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 140
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Largura da cabeça pequena (mm) 17
Largura da cabeça grande (mm) 19
Profundidade da chave pequena (mm) 10.5
Profundidade da chave grande (mm) 11
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 105
Código pautal
Type Socket Spanner

Descrição

Com veio hexagonal e orifícios para rodar, quer com uma chave inglesa, quer com um pé de cabra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabela, encomendar separadamente), tamanhos 6x7 e 8x9 mm sem orifício, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2458.012.013
EAN 4010886652541
UBB 240120087285
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6525470

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.