text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples 894 largura entre faces 17 mm comprimento 159 mm fosfatizada


Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Objednací číslo
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 159
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 159
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6
Largura da cabeça pequena (mm) 36
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal 8204110000
Type Spanner

Popis

Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 38 mm, cinzento aço a partir de 41 mm e maior, Tamanhos 10 - 135 mm com furo para pendurar, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, * não normalizado

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6574840

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.