text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca Gedore 133 largura entre planos 32 mm comprimento 195 mm aço CV


De acordo com a norma DIN 133, até ao comprimento de 500 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 525 mm material C35, tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 17.2
Largura da cabeça pequena (mm) 66
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 590
Código pautal
Type Slogging Spanner

Descrição

De acordo com a norma DIN 133, até ao comprimento de 500 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 525 mm material C35, tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2150.320.001
EAN 4010886640036
UBB 240120124070
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6400340

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.