text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca de roquete com anel aberto 7 R largura entre faces 16 mm comprimento 212 mm comprimento


Padrão plano, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com 13° de desvio do veio, reversível

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 215
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 16
Proteção da superfície Cromado
Peso 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 16
Largura da cabeça aberta (mm) 35
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31.7
Altura da cabeça aberta (mm) 5.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 10.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 119
Código pautal
Model 7 R 16
Type Combination Ratchet Spanner

Descrição

Padrão plano, perfil UD, ângulo de trabalho: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm e 5° de 30 a 36 mm, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Elevada transferência de binário, Perfil oco confortável de segurar, Geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, Aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, Forjado a quente, Para afrouxamento e aperto rápido da catraca, Anel com 13° de desvio do veio, reversível

Números do artigo

Referência G2111.160.001
EAN 4010886889282
UBB 500501918782
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297140

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.