text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca de roquete com anel aberto 7 R largura entre faces 15 mm comprimento 200 mm comprimento


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 200
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Proteção da superfície Cromado
Peso 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 15
Largura da cabeça aberta (mm) 34
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 29.5
Altura da cabeça aberta (mm) 5.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 108
Código pautal
Model 7 R 15
Type Combination Ratchet Spanner

Descrição

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números do artigo

Referência G2111.150.001
EAN 4010886889299
UBB 500501918600
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297132

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.