Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
G2115.110.001
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
Gedore Chave de boca de roquete 7 UR largura entre faces 11 mm comprimento 164 mm reto
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície
Cromado
Peso
62
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
165
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
11
Proteção da superfície
Cromado
Peso
62
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
11
Largura da cabeça aberta (mm)
26
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
22.5
Altura da cabeça aberta (mm)
4.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
8.1
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
66
Código pautal
Ver
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, perfil UD, ângulo de trabalho de 7° de 8 a 15 mm e de 6° de 16 a 24 mm, para afrouxamento e aperto rápido da catraca, com mudança de alavanca, elevada transferência de binário, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T, aço vanádio GEDORE 31CrV3, aspeto não ofuscante graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados a manganês, forjado a quente, perfil oco confortável de segurar, geometria resistente à deformação com duplo efeito de viga em T
Números do artigo
Referência
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2297280