text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de aperto K 21 L 1 polegada de largura entre os planos 46 mm comprimento 100 mm


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, polido

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25.5
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1620
Código pautal
Model K 21 L 46
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, polido

Números do artigo

Referência G2336.460.001
EAN 4010886618622
UBB 203120489687
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6186240

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.