text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de anel para trabalhos pesados 2 A 32 largura entre faces 32 mm comprimento 235 mm offset


Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Acessórios opcionais: Tubo de extensão AR n.º 2 para prolongar o braço da alavanca, com perfil UD para uma transmissão de força suave, a partir de SW 65 12-edge

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 18.4
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 50
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 660
Código pautal
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Descrição

Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Acessórios opcionais: Tubo de extensão AR n.º 2 para prolongar o braço da alavanca, com perfil UD para uma transmissão de força suave, a partir de SW 65 12-edge

Números do artigo

Referência G2155.320.001
EAN 4010886603413
UBB 240120072907
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6034140

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.