text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de anel dupla 400 19 x 22 mm 230 mm aberta, com sextavado duplo


Anel com desvio de 15° em relação ao eixo, abertura hexagonal com desvio de 30°, secção UD com desvio de 15°, tamanhos 8x10 a 12x14 mm com hexágono, para aplicações com tubagens hidráulicas/de travões, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, abertura hexagonal com desvio de 30°, abertura com perfil UD com desvio de 15

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 232
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 232
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 13.2
Altura da cabeça grande (mm) 15.2
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 35
Largura da cabeça grande (mm) 41
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 250
Código pautal
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrição

Anel com desvio de 15° em relação ao eixo, abertura hexagonal com desvio de 30°, secção UD com desvio de 15°, tamanhos 8x10 a 12x14 mm com hexágono, para aplicações com tubagens hidráulicas/de travões, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, abertura hexagonal com desvio de 30°, abertura com perfil UD com desvio de 15

Números do artigo

Referência G2140.019.022
EAN 4010886605868
UBB 240120085461
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6058670

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.