text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Gedore Chave combinada 1 B AF 28 mm comprimento 370 mm forma B Aço CV


Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Referência
Comprimento (mm)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 578
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 370
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28
Proteção da superfície Cromado
Peso 578
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 28
Largura da cabeça aberta (mm) 60
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40.2
Altura da cabeça aberta (mm) 11
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 570
Código pautal
Model 1 B 28
Type Combination Spanner

Descrição

Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2100.280.001
EAN 4010886600283
UBB 240120117306
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6002880

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.