Gereedschapskar Mechanisch
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
G2560
G2560.061.205
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
Gedore Chave ajustável 60 CP 8 máx. 25 mm comprimento 205 mm com escala de ajuste
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Peso
276
Comprimento (m)
202
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
25
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Peso
276
Comprimento (m)
202
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Abertura máxima da chave (mm)
25
Modelo de baixa faísca
Não
Escala (mm)
0 - 25
Testado de acordo com a norma ISO 6787
Sim
Posição do mordente (°)
15
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
265
Código pautal
Ver
Type
Adjustable Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mordente de 15°, modelo sueco, rolo com rosca à esquerda, com escala, aço cromo-vanádio, cromado, cabeça polida, aço cromo-vanádio, cromado, cabeças polidas, cromado, acabamento em metal com pino de pistola, com furo para pendurar
Números do artigo
Referência
G2560.061.205
EAN
4010886638101
UBB
240123022388
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6381020