Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2182.011.001
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
Gedore Cabeça Allen 42 3/64AF
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Aço cromo-vanádio 61CrSiV5, até SW 1/2" galvanizado, a partir de SW 9/16" cromado
Descrição completa
Referência
G2182.011.001
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
41
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Comprimento da perna longa (mm)
41
Largura da chave (polegada)
3/64 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
0.7
Código pautal
Ver
Type
Hexagon Socket Key
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço cromo-vanádio 61CrSiV5, até SW 1/2" galvanizado, a partir de SW 9/16" cromado
Números do artigo
Referência
G2182.011.001
EAN
4010886634219
UBB
240120615606
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6342120