Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
8C302327
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
Alicate combinado elétrico Gedore 8250-200 TL Comprimento da mandíbula 39,5 mm Ponta reta Aço cinzento 200 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8C302327
Isolado
Sim
Peso
278
Comprimento (m)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
42
Com pinça de corte diagonal
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Peso
278
Comprimento (m)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Corte saliente
Não
Comprimento do mordente (mm)
42
Com pinça de corte diagonal
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
29.5
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
10.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
8250-200 TL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Artigo do fabricante nr
6707740