text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado Gedore 8245-200 TL Comprimento da mandíbula de 42 mm Ponta reta em aço cromado 200 mm

Referência 5Z895972
Isolado Não
Peso 337
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 42
Com pinça de corte diagonal Sim

Especificações

Isolado Não
Peso 337
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Comprimento do mordente (mm) 42
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 29.5
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 10.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 8245-200 TL

Números do artigo

Referência 5Z895972
EAN 4010886673324
UBB 500642345408
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6733230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.