text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de construção Gedore 19 x 22 mm

Referência 5F201478
Comprimento (mm) 315
Tamanho da ligação Outro
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Tamanho da ligação (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 42

Especificações

Comprimento (mm) 315
Tamanho da ligação Outro
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Tamanho da ligação (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Catraca de construção Sim
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 5F201478
EAN 4010886822548
UBB 500642415458
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 1382853
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.