Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
3D263081
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
Gedore 164 IN Chave de fenda hexagonal 0.7mm 60mm Lâmina 2-Componentes 155mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3D263081
Comprimento total (mm)
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
0.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Com cabeça esférica
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
155
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
0.7
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
164 IN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D263081
EAN
4010886857663
UBB
500642568819
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1845063