Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Saca-polia externo com 2 braços Largura do mordente 120 mm Profundidade do mordente 120 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2V577659
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3.5
Comprimento da rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
3.5
Comprimento da rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
120
Largura do pé de gancho (mm)
31
Profundidade do pé de gancho (mm)
5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
120
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.23/2
Download como PDF
Imprimir
Descrição
As pernas agarram-se automaticamente, N.º 1.23/S: pernas particularmente finas, N.º 1.23/S: ganchos especialmente estreitos
Números do artigo
Referência
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8084660