text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 Saca-polia externo 110 mm largura do mordente 170 mm profundidade do mordente

Referência 7G290258
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 170

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 200
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 170
Largura do pé de gancho (mm) 25
Profundidade do pé de gancho (mm) 14
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 110
Marca Gedore
Código pautal
Model 1.22/1

Números do artigo

Referência 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8009020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.