Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
8W661672
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
Gedore 1.10/5 Saca-polia externo com 2 braços 400 mm largura do mordente 320 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8W661672
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
8
Comprimento da rosca (mm)
350
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
320
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
8
Comprimento da rosca (mm)
350
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
320
Largura do pé de gancho (mm)
32
Profundidade do pé de gancho (mm)
27
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
400
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
1.10/5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W661672
EAN
4036976112788
UBB
500642662869
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1731890