Saca rolamentos dois & três braços
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
Maquinação
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
6Z495529
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
Gedore 1.06/2A Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 200 mm largura do mordente 150 mm profundidade do mordente
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6Z495529
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
150
Largura do pé de gancho (mm)
30
Profundidade do pé de gancho (mm)
18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
3.5
Divisão da escala
Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Código pautal
82055980
Model
1.06/2A
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z495529
EAN
4036976104196
UBB
500642637473
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
8000660