text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-E Extrator rápido externo/Interno com 2 braços 160 mm largura do maxilar 150 mm profundidade do maxilar

Referência 0S414862
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 150
Largura do pé de gancho (mm) 30
Profundidade do pé de gancho (mm) 18
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '220.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 160
Com ajuste rápido Sim
Marca Gedore
Código pautal
Model 1.06/2-E

Números do artigo

Referência 0S414862
EAN 4036976106275
UBB 500642642655
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1216570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.