text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/3A-B Saca-polia universal externo/interno com 2 braços 350 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 7C937901
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 27
Força de tração máxima (N) 7.5
Comprimento da rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 33
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 0
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 350
Com ajuste rápido Não
Marca Gedore
Código pautal
Model 1.04/3A-B

Números do artigo

Referência 7C937901
EAN 4036976121766
UBB 500642632839
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1981137
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.