Saca rolamentos dois & três braços
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos dois & três braços
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Saca-polia universal externo/interno com 3 braços Largura do mordente 250 mm Profundidade do mordente 200 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4O860325
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
200
Largura do pé de gancho (mm)
36
Profundidade do pé de gancho (mm)
28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
6.5
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
['0.000', '400.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
1.07/3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
1541757