Chaves parafusos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5I734715
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
Gedore 2150 3-200 Chave de fenda 0,5 x 3 mm Lâmina de 200 mm Punho de 3 componentes 285 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5I734715
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Peso
55
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
285
Isolado
Sim
Peso
55
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
3
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
2150 3-200
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I734715
EAN
4010886937921
UBB
500642590425
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822717