Brocas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
0X883559
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
Broca para tubos de ferro fundido A266 TiAlN 5 x 12,5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0X883559
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
A2665.0X12.5